Hoja de sierra sabre 100/1,0 mm (5 piezas) metal

Número de artículo: 48005185
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48005185
EAN / GTIN 045242082865
Número del fabricante 48005185
Número L L01490 18

Descripción

Descripción:

  • Geometría del diente mejorada para más rapidez y mayor vida
  • Diente de calidad bimetal con 8% de cobalto, que le aporta lo último en duración y rendimiento
  • TOUGH NECK™ - Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso
  • Cuerpo de la hoja extrafino, solo 0,90mm
  • Optimizado para una máxima flexibilidad y velocidad de entrada y corte

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 0,5 - 3
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: SM 100 x 24 Tpi - 5 pcs
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 3
>

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra