Hoja de sierra sabre 90/1,8 mm (5 piezas) metal

Número de artículo: 48005162
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48005162
    EAN / GTIN 045242082803
    Número del fabricante 48005162
    Número L L01490 110

    Descripción

    Descripción:

    • Geometría del diente mejorada para más rapidez y mayor vida
    • Diente de calidad bimetal con 8% de cobalto, que le aporta lo último en duración y rendimiento
    • TOUGH NECK™ - Anclaje reforzado mediante un nervado creado por estampación, reforzando el punto débil de la hoja sin añadir peso
    • Cuerpo de la hoja extrafino, solo 0,90mm
    • Optimizado para una máxima flexibilidad y velocidad de entrada y corte

    Característica:

    • Capacidad de corte máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 1,5 - 6
    • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 1,5 - 6
    • Contenido del paquete: 5
    • Variante del producto: SM 90 x 14 Tpi - 5 uds
    • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 6
    • Profundidad de corte: 6

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra