Hoja de sierra 300/3,2-2,1 mm (5 piezas) universal

Número de artículo: 48005094
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48005094
EAN / GTIN 045242082780
Número del fabricante 48005094

Descripción

Descripción:

  • Dientes HSS Matrix II con 8% de cobalto
  • Diseño bimetálico para los cortes más rápidos y la mayor duración de la herramienta
  • Rango de aplicación universal

Característica:

  • Capacidad de corte máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 3 - 10
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 3 - 10
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 300 x 8 / 12 Tpi - 5 piezas
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10
  • Profundidad de corte: 10

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra