Hoja de sierra SZ BL 150X5 p5m

Número de artículo: 48005035
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48005035
    EAN / GTIN 045242082698
    Número del fabricante 48005035
    Número L L01490 104

    Descripción

    Descripción:

    • FANG TIP™: Diente para incisión directa sin agujero previo, incluso en áreas de difícil acceso
    • NAIL GUARD™: Protege los dientes frente a los impactos de los clavos incrementando su durabilidad
    • Más fuerte: Cuerpo de 1,25mm, para una mayor robustez y durabilidad, ideal para maderas con clavos o tornillos
    • Rápida: Diente agresivo con 5dpp, elimina más material por carrera para un corte más rápido
    • Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso
    • Resistente a la rotura: Construcción bimetálica que permite la flexión de la hoja sin rotura

    Característica:

    • Máx. Profundidad de corte en la madera [mm]: 10 - 100
    • Contenido del paquete: 5
    • Variante del producto: THIN KERF 150 mm - 5 uds
    • Profundidad de corte (en la madera): 100

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra