409 C/1/SO conjunto de escala final paralela de cerámica, 122 piezas

Número de artículo: 4800471
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4800471
EAN / GTIN 4059192028374
Número del fabricante 4800471
Número L L40080 3403

Descripción

Ejecución:

Ventajas de la cerámica:
  • Para el uso en salas de medición, así como en condiciones duras de taller
  • Propiedades más prácticas: buenas propiedades de empuje, sin corrosión, no requiere conservación, bajo peso, muy resistente a los arañazos
  • Resistente a la corrosión. La cerámica también es muy resistente a los álcalis, ácidos, aceite, agua de amolar y otros medios agresivos
  • Los daños en las superficies de medición debidos a arañazos o astillamientos no provocan pérdidas de material. La capacidad de empuje y la precisión dimensional se mantienen
  • Extremadamente resistente al desgaste. La vida útil más larga y la mayor estabilidad de todos los materiales de bloques de calibre. Posibilidad de intervalos significativamente más largos en el control de equipos de ensayo
  • Coeficiente de dilatación similar al acero. Esto permite un uso sin restricciones en la producción y en el laboratorio, incluso en condiciones de temperatura desfavorables
  • La cerámica es antiestática, antimagnética y eléctricamente no conductora

Descripción:

409 C/1/So Juego de bloques de medidas paralelas, cerámica; 122 piezas; clase de tolerancia: 1; DIN EN ISO 3650; caja de madera con tiras de etiquetado transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de manómetros paralelos de cerámica
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 409 C/1/So
  • Cantidad por juego: 122 Stück
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra