405/2 Kit de bloques patrón paralelos de acero, 47 unidades

Número de artículo: 4800412
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4800412
EAN / GTIN 4059192028107
Número del fabricante 4800412
Número L L40080 2942

Descripción

Descripción:

405 Juego de pie de rey de acero
  • 47 piezas
  • Clase de tolerancia: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Estuche de madera con etiquetas transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de calibradores paralelos de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 405
  • Cantidad por juego: 47 Stück
  • Clase de tolerancia: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra