402/1 Kit de bloques patrón paralelos de acero, 32 unidades

Número de artículo: 4800401
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 1
Material Stahl
Cantidad de bloques patrón 32
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4800401
EAN / GTIN 4059192028053
Número del fabricante 4800401
Número L L40080 1478

Descripción

Descripción:

402 Juego de bloques paralelos de acero
  • 32 piezas
  • Clase de tolerancia: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Estuche de madera con etiquetas transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de calibradores paralelos de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tabla Dimensiones nominales Dimensiones finales: ; ; ; Dimensiones nominales; Graduación; Cantidad; ; ; mm; mm; ; ; ; ; 1.005 ; ; -; 1; ; ; 1.01...1.09; 0.01; 9; ; ; 1.1...1.9; 0.1; 9; ; ; 1...9; 1; 9; ; ; 10...30; 10; 3; ; ; 50; -; 1; ; ;
  • Tipo de producto: 402
  • Cantidad por juego: 32 Stück
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650