Hoja de sierra de 240/8,5 mm (3) madera + plástico

Número de artículo: 48001078
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud hoja 240 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Identificación y clasificación

Número de artículo 48001078
EAN / GTIN 045242079841
Número del fabricante 48001078
Número L L00800 1526
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • 3x más rápida gracias al triple afilado de los dientes, para cortes más limpios, sin astillas y rápidos
  • Dientes endurecidos y con 3 filos, para un afilado superior y cortes limpios
  • Cuerpo de la hoja de 1,6mm de espesor para evitar que se doble, reducir las vibraciones y el cimbreado de esta a altas velocidades

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 15 - 190
  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: 240 x 3 Tpi - 3 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 190

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra