Bomba y adaptadores de refrigeración

Número de artículo: 4800-8A
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
Número de artículo 4800-8A
EAN / GTIN 4000896161874
Número del fabricante 4800-8A

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para verificar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacciónAdaptador para el radiador para
  • BMW 3er → año de fabr. 2008 ∙ Serie 5 → año de fabr. 2003 ∙ 5er (E60) diésel ∙ Serie 7 → año de fabr. 2001 ∙ X3 → año de fabr. 2010 ∙ X5 → año de fabr. 2013
  • Rosca adaptada de forma exacta a la abertura del depósito de compensación (con cierre de bayoneta en 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Boquilla de acoplamiento para la conexión al acoplamiento rápido de la bomba de refrigeración 4800-1 y la pieza intermedia 4800-2 o el dispositivo para llenar el sistema de refrigeración al vacío HAZET 4801-1 y 4802-1
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.17 kg