Bomba y adaptadores de refrigeración

Número de artículo: 4800-4A
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
Número de artículo 4800-4A
EAN / GTIN 4000896156504
Número del fabricante 4800-4A
Número L L60140 3037

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para verificar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacciónAdaptador de radiador (sirve al mismo tiempo como adaptador para el adaptador de radiador HAZET sin racor de conexión) para:
  • Turismos:
    • ALFA ROMEO 147 ∙ 164 ∙ 166 ∙ GT ∙ Mito
    • CITROËN Berlingo año de fabr. 1998 → ∙ C1 HDi ∙ C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ Nemo ∙ Picasso
    • DACIA Dokker ∙ Duster ∙ Lodgy ∙ Logan ∙ Sandero
    • FERRARI tapa roscada
    • FIAT 500 año de fabr. 2007 → ∙ Bravo ∙ Dobló ∙ Ducato ∙ Fiorino ∙ Grande Punto ∙ Idea ∙ Linea ∙ Multipla ∙ Panda ∙ Punto ∙ Qubo ∙ Scudo ∙ Seicento ∙ Stilo ∙ Tempra ∙ Tipo ∙ Ulysse
    • FORD Ka año de fabr. 2009 →
    • LANCIA Delta ∙ Musa ∙ Phedra ∙ Thesis ∙ Ypsilon
    • LAND ROVER Defender TD5 ∙ Freelander 2,0 DI
    • MASERATI tapa roscada
    • MERCEDES-BENZ Citan
    • MINI Mini año de fabr. 2007 →
    • MITSUBISHI Carisma D año de fabr. → 2003 ∙ Space Star D
    • NISSAN Interstar ∙ Kubistar ∙ Micra ∙ Primastar ∙ Quashqai
    • OPEL Combo D ∙ Crossland X ∙ Grandland X ∙ Movano ∙ Zafira Life
    • PEUGEOT 206 ∙ 207 ∙ 307 año de fabr. 2004 → ∙ 308 ∙ 406 ∙ 807 año de fabr. 2004 → ∙ Expert ∙ Partner
    • RENAULT Avantime ∙ Espace ∙ Master ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Trafic ∙ Twingo
    • Volvo 850 ∙ 960 ∙ C 70 año de fabr. → 2007 ∙ S 40 año de fabr. → 2003 ∙ S 60 año de fabr. → 2007 ∙ S 80 año de fabr. → 2007 ∙ V 40 año de fabr. → 2003 ∙ V 70 año de fabr. → 2007 ∙ XC 90 año de fabr. → 2007
  • Vehículo industrial / maquinaria agrícola:
    • CASE CVX ∙ Maxxum ∙ Optum ∙ Puma CS, SBS, LBS
    • CLAAS Arion ∙ Axion
    • Motores DEUTZ 3,6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2 V y 4 V ∙ Genset 250kVA
    • FENDT Vario año de fabr. 2000 → ∙ Cosechadora L-Serie
    • FIAT M100 ∙ 115 ∙ 135 ∙ 165
    • HATZ 4H50tic
    • IVECO Eco Daily con cierre azul
    • NEW HOLLAND T6 ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ TVT
  • Rosca adaptada de forma exacta a la abertura del depósito de compensación (con cierre de bayoneta en 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Boquilla de acoplamiento para la conexión al acoplamiento rápido de la bomba de refrigeración 4800-1 y la pieza intermedia 4800-2 o el dispositivo para llenar el sistema de refrigeración al vacío HAZET 4801-1 y 4802-1
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.01 kg