Bomba y adaptadores de refrigeración

Número de artículo: 4800-3
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
Número de artículo 4800-3
EAN / GTIN 4000896022281
Número del fabricante 4800-3
Número L L60140 1742

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para verificar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacciónAdaptador del radiador ESTÁNDAR (con cierre de bayoneta) para:
  • Turismos:
    • FIAT
    • KIA
    • MERCEDES-BENZ Vito ∙ Viano ∙ Solaris
    • MITSUBISHI
    • PORSCHE
    • SUZUKI Vitara ∙ Samurai
  • Vehículo industrial / maquinaria agrícola:
    • AMAZONE Pantera
    • CASE Magnum, Quadtrac
    • CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres, Arion
    • DAF 45 año de fabr. 05/1991 → 12/2000
    • DOOSAN excavadora sobre ruedas S ∙ excavadora sobre orugas DX
    • FENDT
    • KAESER Mobilair
    • LIEBHERR A308-316
    • MASSEY FERGUSSON con depósito número 180224M92 y 4296015M1
    • NISSAN Carretilla elevadora
    • PUTZMEISTER BSA 1409
    • SCANIA
  • Rosca adaptada de forma exacta a la abertura del depósito de compensación (con cierre de bayoneta en 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Boquilla de acoplamiento para la conexión al acoplamiento rápido de la bomba de refrigeración 4800-1 y la pieza intermedia 4800-2 o el dispositivo para llenar el sistema de refrigeración al vacío HAZET 4801-1 y 4802-1
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.09 kg

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra