Adaptador para el radiador

Número de artículo: 4800-25
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
Número de artículo 4800-25
EAN / GTIN 4000896203857
Número del fabricante 4800-25
Número L L60140 6042

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para verificar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacción
  • Conexión de manguera con ángulo, para su uso en espacios reducidos
Adaptador para el radiador con conexión de manguera con ángulo, para su uso en espacios reducidos para
  • P. ej., autobuses MAN como Lions Coach ∙ Lions Star ∙ Lions Comfort ∙ Lions City
  • MERCEDES BENZ Citaro año de fabr. 01/1998 ∙ Actros ∙ Atego 1217 año de fabr. → 1999 ∙ Eco 8401 ∙ SK1728 ∙ Antos ∙ Arocs ∙ Atego año de fabr. 1998 → 2013 ∙ Axor año de fabr. 09/2001 → 10/2004 ∙ Econic ∙ Zentros
  • IVECO Stralis ∙ Euro-Star ∙ Euro-Tech ∙ Euro-Truck ∙ Daily con cierre negro
  • CLAAS Xerion ∙ Tucano
  • MAN F90 ∙ F2000 ∙ TGA año de fabr. 03/2000 → ∙ TGL año de fabr. 04/2005 → ∙ TGM año de fabr. 10/2005 → ∙ TGS año d fabr. 10/2007 → 01.2012 ∙ TGX año de fabr. 10/2007 → 01/2012
Ampliación del surtido para comprobadores del sistema de refrigeración HAZET 4800 existentes
  • Rosca adaptada de forma exacta a la abertura del depósito de compensación
  • Boquilla de acoplamiento para la conexión al acoplamiento rápido de la bomba de refrigeración 4800-1 y la pieza intermedia 4800-2 o el dispositivo para llenar el sistema de refrigeración al vacío HAZET 4801-1 y 4802-1
  • Made In Germany