Adaptador para el radiador

Número de artículo: 4800-23
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 4800-23
EAN / GTIN 4000896144273
Número del fabricante 4800-23
Número L L60140 3468
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para verificar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacciónAdaptador para el radiador (con cierre de bayoneta) para
  • DAIHATSU Standard
    HONDA Accord ∙ Civic ∙ Legend
    HYUNDAI ∙ camiones ISUZU ∙ KIA
    MAZDA
    323 ∙ 626 año de fabr. → 2002 ∙ 6 ∙ MX5 ∙ Premacy año de fabr. 2000 → ∙ RX8
    MITSUBISHI Carisma ∙ Eclipse ∙ Galant ∙ Lancer ∙ Outlander ∙ Pajero ∙ Sigma ∙ Spacewagon D año de fabr. 2003 →
    Vehículos industriales MITSUBISHI Fuso Canter
    NISSAN 350Z ∙ Almera ∙ Maxima ∙ Micra año de fabr. → 2004 ∙ Terrano 2 ∙ X-Trail ∙ carretillas elevadoras
    TOYOTA Avensis ∙ Carina E
    SUZUKI Baleno ∙ Wagon-R
    SUBARU Forester ∙ Impreza ∙ Legacy ∙ Outback
    OPEL Agila 1,0 y 1,2 l y
    SMART Forfour
    YALE GDP/ GLP 16-30
Ampliación del surtido para comprobadores del sistema de refrigeración HAZET 4800 existentes
  • Rosca adaptada de forma exacta a la abertura del depósito de compensación
  • Boquilla de acoplamiento para la conexión al acoplamiento rápido de la bomba de refrigeración 4800-1 y la pieza intermedia 4800-2 o el dispositivo para llenar el sistema de refrigeración al vacío HAZET 4801-1 y 4802-1
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.16 kg