Adaptador para el radiador

Número de artículo: 4800-22
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
Número de artículo 4800-22
EAN / GTIN 4000896144266
Número del fabricante 4800-22
Número L L60140 6040

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para verificar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacciónAdaptador para el radiador (con cierre de bayoneta) para
  • CITROËN C1
    DAIHATSU Cuore L201 ∙ L501 ∙ Move L601
    MAZDA 121 ∙ Demio
    MITSUBISHI Grandis año de fabr. 2004 → ∙ L400 ∙ Pajero Pinin / Sport ∙ Space-Gear ∙ Space-Runner ∙ Space-Wagon
    PEUGEOT 107 año de fabr. 2006 →
    ROVER 600
    SUBARU B9 Tribeca ∙ Justy
    SUZUKI Alto
    TOYOTA Aygo año de fabr. 2006 → ∙ Celica ∙ Corolla ∙ Rav 4 ∙ Starlet ∙ Yaris
Ampliación del surtido para comprobadores del sistema de refrigeración HAZET 4800 existentes
  • Rosca adaptada de forma exacta a la abertura del depósito de compensación
  • Boquilla de acoplamiento para la conexión al acoplamiento rápido de la bomba de refrigeración 4800-1 y la pieza intermedia 4800-2 o el dispositivo para llenar el sistema de refrigeración al vacío HAZET 4801-1 y 4802-1
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.13 kg