Adaptador para el radiador

Número de artículo: 4800-14
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
Número de artículo 4800-14
EAN / GTIN 4000896079018
Número del fabricante 4800-14
Número L L60140 2485

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para verificar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacciónAdaptador para el radiador para
  • MERCEDES-BENZ tipo 168 ∙ 169 (Clase A) ∙ 245 (Clase B) ∙ CDi ∙ 220 ∙ 129
Ampliación del surtido para comprobadores del sistema de refrigeración HAZET 4800 existentes
  • Rosca adaptada de forma exacta a la abertura del depósito de compensación
  • Boquilla de acoplamiento para la conexión al acoplamiento rápido de la bomba de refrigeración 4800-1 y la pieza intermedia 4800-2 o el dispositivo para llenar el sistema de refrigeración al vacío HAZET 4801-1 y 4802-1
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.07 kg