Tapa para camión volquete

Número de artículo: 47D1-7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 47D1-7016
EAN / GTIN 4017976534749
Número del fabricante 47D1-7016

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tapa abatible para los camiones volquetes, se puede abrir por 2 lados. Se puede bloquear en posición cerrada por medio de ganchos de resorte. La parte delantera plegada puede ser asegurada contra el vuelco involuntario durante el vuelco por medio de ganchos de resorte. La parte trasera plegada de la tapa también se puede cerrar. Una barra de agarre con bordes en la parte delantera y trasera. Lámina de acero de 1,5 mm, reforzada desde el interior con puntales de acero plano de 15 x 3 mm. No hay cantos externos para evitar riesgos de cizallamiento. Recubrimiento en polvo azul RAL 7016. Reajustable. Suplemento por camión volquete.

Característica:

Nota: para camión volquete 4701/7016