Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Tapa abatible para los camiones volquetes, se puede abrir por 2 lados. Se puede bloquear en posición cerrada por medio de ganchos de resorte. La parte delantera plegada puede ser asegurada contra el vuelco involuntario durante el vuelco por medio de ganchos de resorte. La parte trasera plegada de la tapa también se puede cerrar. Una barra de agarre con bordes en la parte delantera y trasera. Lámina de acero de 1,5 mm, reforzada desde el interior con puntales de acero plano de 15 x 3 mm. No hay cantos externos para evitar riesgos de cizallamiento. Recubrimiento en polvo azul RAL 5007. Reajustable. Suplemento por camión volquete.
Característica:
Longitud total (mm): 1200
Ancho total (mm): 652
Color: azul brillante
Nota: para camión volquete 4701