{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de pesaje máximo | 0 kg - 150 kg | |
Lectura | 0,1 g | |
Lectura balanza para cantidades | 5 g | |
Reproducibilidad | 0,2 g | |
Linealidad | ± 0,2 g | |
Quality Dress | CCS | |
Tiempo de respuesta | 2 s | |
Peso de unidad mínimo | 1 g | |
Dimensiones de la placa de pesaje | 294 × 225 mm | |
Anchura | 320 mm | |
Profundidad | 350 mm | |
Altura | 125 mm | |
Balanza de plataforma anchura | 500 mm | |
Balanza de plataforma profundidad | 400 mm | |
Balanza de plataforma altura | 137 mm | |
Suministro de energía | a batería | |
Peso neto | 16 kg | |
Tipo de producto | Balanza cuentapiezas |
Número de artículo | 479542 150 | |
EAN / GTIN | 4045761104624 |