Balanza cuentapiezas, tipo CIB, Intervalo de pesaje máximo: 3kg

Número de artículo: 479541 3
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
Intervalo de pesaje máximo (kg) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de pesaje máximo 3 kg
Lectura 0,2 g
Reproducibilidad 0,2 g
Linealidad ±0,4 g
Tiempo de respuesta 2 s
Peso de unidad mínimo 1 g
Dimensiones de la placa de pesaje 315×215 mm
Anchura 350 mm
Profundidad 330 mm
Altura 120 mm
Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Peso neto 3,5 kg
Tipo de producto Balanza cuentapiezas
Tensión nominal 240 V

Identificación y clasificación

Número de artículo 479541 3
Copiar
EAN / GTIN 4045761214880
Copiar
Número del fabricante CIB 3K-4
Copiar
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Balanza cuentapiezas precisa con optimización de referencia automática (mejora progresivamente el valor medio de peso de la pieza).
  • Cantidad y peso meta programable con señal acústica.
  • Memoria total de cantidades para sumar las piezas de recuento idénticas en piezas totales y peso total.
  • Cantidad o peso de referencia seleccionable.
  • Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.
  • Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de ajuste externo necesario para ello a petición).
  • Cambio de indicación de unidades a peso.

Pantalla de control del peso: respuesta acústica o visual si hay pesajes fuera de un valor límite preestablecido.

Volumen de suministro:

Incluido adaptador red 230 V / 50 Hz, batería, cubierta protectora.