{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de pesaje máximo | 10.000 g | |
Lectura | 5 g | |
Dimensiones de la placa de pesaje | 320×260 | |
Anchura | 320 mm | |
Profundidad | 300 mm | |
Altura | 60 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Peso neto | 2,6 kg | |
Tipo de producto | Balanza compacta |
Número de artículo | 479452 10000 | |
EAN / GTIN | 4045761161429 | |
Número del fabricante | ECB 10K-3N |