{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de pesaje máximo | 500 g | |
Lectura | 0,1 g | |
Anchura | 100 mm | |
Profundidad | 130 mm | |
Altura | 18 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Peso neto | 0,18 kg | |
Tipo de producto | Balanza compacta |
Número de artículo | 479446 500 | |
EAN / GTIN | 4045761217539 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Balanza de bolsillo tipo TGC 500 g
a petición
En stock
5 piezas en stock
21,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
357 piezas en stock
22,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,1 g | 0,1 g |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | 2 |
Anchura | 100 mm | 72 mm |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Altura | 18 mm | 16 mm |
Profundidad | 130 mm | 115 mm |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081551 LR3 |