Dinamómetro de resorte Medio Line Newton 3 N

Número de artículo: 479417 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 66,22 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (N) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Intervalo de pesaje máximo 3 N
    División 0,02 N
    Longitud de la escala 100 mm
    Toma de la carga Gancho
    Tipo de producto Balanza de resorte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 479417 3
    EAN / GTIN 7612348400034

    Descripción

    Ejecución:

    Balanzas de precisión elevada ± 0,3% de la carga. Intervalo de taraje hasta el 20 % de la capacidad. Cualquier posición de medición (excepto n.º 479410 − solo vertical). Ajuste de puesta a cero y tara del 20 % por medio de tornillo de ajuste. Suspensión superior e inferior girables a 360°.

    Volumen de suministro:

    Incluido estuche de plástico y manual de instrucciones.

    Partes opcionales:

    Juego de modificación en dinamómetros de resorte n.º 479421.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra