Ejecución:
Material principal
68% lana, 30% modacrílico, 2% antiestático, merino interlock, ignífugo, 225 g/m²
Acabado
Espalda alargada
Muñequera en el extremo de la manga
Detalles
Cuello redondo
Costuras en color de contraste
Etiquetas de certificación externas
Descripción:
- Pantalón interior ignífugo de lana merina de alta calidad
- La mejor calidad en cuanto a material y confección garantizan todos los requisitos de una buena ropa interior
- Además del ajuste ergonómico y las propiedades protectoras, este pantalón interior tiene la capacidad única de la lana para mantener el calor tanto en condiciones húmedas como secas
- Es ideal tanto para interiores como exteriores
- Lavar en programa delicado a 60ºC
- Certificado según EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 e IEC 61482-2, Clase 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Norma:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%