{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 0 kN - 2 kN | |
Incremento numérico | 0,01 kN | |
Indicador con iluminación de fondo | sí | |
Límite de error | ±0,5 del valor final de la gama de medición ±1 dígito % | |
⌀ pistón | 45 mm | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Técnica de medición | digital | |
Altura de transductor | 30 mm | |
⌀ de transductor | 75 mm | |
Temperaturas de funcionamiento | -10 °C - 50 °C | |
Suministro de energía | con pilas | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | Caja estable | |
Tipo de producto | Caja dinamométrica |
Número de artículo | 479131 0-2 | |
EAN / GTIN | 4067263130314 |