Caja dinamom. para fuerza de sujeción para platos de tres mordazas 0-160 kN

Número de artículo: 479115 0-160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (kN) precio unitario incly. IVA
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 0 kN - 160 kN
Valor de división de la escala 5 kN
Límite de error ± 1,6 del valor final de la gama de medición (± 2,5 con indicador de seguimiento) %
Técnica de medición analógico
Altura de transductor 77 mm
⌀ de transductor 110 mm
Temperaturas de funcionamiento -10 °C - 50 °C
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Caja dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479115 0-160
EAN / GTIN 2050001056559

Descripción

Ejecución:

Transductor de fuerza hidráulico con manómetro directamente incorporado para la medición de la presión estática y cuasiestática.
Carcasa y émbolo en acero fino, manómetro para trabajo en caliente con indicador de seguimiento. Protección contra la penetración de cuerpos extraños y el agua de pulverización (IP43).

Ventaja:

Si se usa según lo prescrito está cubierto por una garantía de estanqueidad de 5 años.

Aplicación:

En la fabricación de máquinas-herramientas.
Especialmente apropiado para el uso en platos de tres mordazas.

Volumen de suministro:

Incluye unidad indicadora, certificado de calibración y maletín de transporte.