ALICATE CREMALLERA DE CIERRE 31CM REC

Número de artículo: 479.32
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 479.32
EAN / GTIN 3148511786550
Número del fabricante 479.32
Número L L60130 574

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Puntas intercambiables
  • Cremallera para retener sin esfuerzo los anillos de retención durante la inserción
  • Dispone de una palanca de empuje para el desbloqueo
  • Cromado, con cubierta de PVC rojo

Característica:

  • d [mm]: 3,2
  • d mín. - máx. [mm]: 85 - 200
  • max. L [mm]: 310
  • L [mm]: 310
  • Mandíbulas: rectas
  • [g]: 480