• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Dispositivo dinamométrico digital de precisión FMI-B50 (USB) 50 N

Número de artículo: 478987 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 50 N
Resolución 0,01 N
Límite de error ±0,15 valor máximo (±1 dígito) %
Interfaz Interfaz USB
Clase de protección IP IP 40
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Técnica de medición digital
Rosca de conexión M6
Longitud 150 mm
Anchura 82 mm
Altura 29 mm
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478987 50
EAN / GTIN 4260244680666

Descripción

Ejecución:

  • Dispositivos dinamométricos resistentes en carcasa manejable fundida de aluminio para fuerzas de compresión y de tracción de 0,001 a 2500 N.
  • Protección contra sobrecarga hasta 500 % y eje de medición protegido.
  • Rosca de montaje para mangos adicionales.
  • Posicionamiento preciso en bancos de pruebas mediante espigas de guía.
  • Tasa de medición elevada para el registro exacto de valores máximos para la determinación de fuerzas de rotura o arranque.
  • Registro de valores de medición con control estadístico y de valor límite.
  • Interfaz USB para la transmisión de datos a un PC.

Ventaja:

Evaluación de datos y control del banco de pruebas en combinación con bancos de pruebas motorizados. Incluye certificado de calibración DAkkS.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

Aplicación:

Medición de fuerzas de compresión y de tracción en la comprobación de calidad y la producción. Utilizable como instrumento de medición manual móvil también en exteriores y en bancos de pruebas o dispositivos. Las roscas de fijación integradas en la carcasa sirven para la fijación en bancos de pruebas o para el asiento de mangos adicionales.

Volumen de suministro:

Dispositivo dinamométrico en maleta protectora, accesorios atornillables para la aplicación de fuerza (cabeza plana, cabezal para fresado de aristas, cono, gancho) e manual de instrucciones de arranque rápido.
Software FMI-AnalyzePro+.
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
    Alcance de medición (N) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra