{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±4 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 100 mm | |
Espesor | 0,1 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478530 0,1 | |
EAN / GTIN | 2050001053916 | |
Número del fabricante | 613 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rollo cinta calibrada 100 mm × 5 m 0,1 mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
|
|
Espesor | 0,1 | 0,1 |
Límite de error | ±4 | ±4 |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Anchura rodillo | 100 | 12,7 |
Longitud rodillo | 5 | 5 |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada |