Rollo cinta calibrada 6 mm × 5 m, Acero C, Espesor: 0,5mm

Número de artículo: 478515 0,5
(2,40 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±10 µm
Norma Norma de fábrica
Material Acero C
Longitud rodillo 5 m
Anchura rodillo 6 mm
Espesor 0,5 mm
Tipo de producto Cinta calibrada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478515 0,5
EAN / GTIN 2050001054760
Número del fabricante 224

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El grosor de cinta está indicado correlativamente de manera imborrable a partir del tamaño 0,02 (excepción n.° 478502 a partir del tam. 0,08).
Guardados en caja de almacenamiento práctica, se extraen como una cinta métrica enrollable. La longitud deseada se puede cortar de la cinta de 5 o de 10 m de largo.
Acero C: acero al carbono, n.º de material 1.1274, laminado en frío, templado, superficie brillante (tam. 0,01 y 0,02 inoxidables).

Aplicación:

Para el ajuste de piezas de máquinas en la fabricación de dispositivos y herramientas, como láminas calibradas en la alineación de piezas de trabajo, para mediciones de tolerancia de todo tipo, para el control de asientos y guías, para el ajuste de rodillos entintadores y prensadores.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Rollo cinta calibrada 6 mm × 5 m, Acero C, Espesor: 0,5mm

Rollo cinta calibrada 6 mm × 5 m, Acero C, Espesor: 0,5mm

a petición
En stock
85 piezas en stock
11,98 €
(2,40 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
301 piezas en stock
13,21 €
(2,64 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
22,43 €
(2,24 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Espesor 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Límite de error ±10 µm ±10 µm ±10 µm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Anchura rodillo 6 mm 12,7 mm 12,7 mm
Longitud rodillo 5 m 5 m 10 m
Material Acero C Acero C Acero C
Tipo de producto Cinta calibrada Cinta calibrada Cinta calibrada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra