Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 10 m, Acero C, Espesor: 0,1mm

Número de artículo: 478504 0,1
(2,08 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±4 µm
Norma Norma de fábrica
Tolerancia T3
Material Acero C
Longitud rodillo 10 m
Anchura rodillo 12,7 mm
Espesor 0,1 mm
Tipo de producto Cinta calibrada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478504 0,1
EAN / GTIN 4045197524164
Número del fabricante 478504 0,1

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El grosor de cinta está indicado correlativamente de manera imborrable a partir del tamaño 0,02 (excepción n.° 478502 a partir del tam. 0,08).
Guardados en caja de almacenamiento práctica, se extraen como una cinta métrica enrollable. La longitud deseada se puede cortar de la cinta de 5 o de 10 m de largo.
Acero C: acero al carbono, n.º de material 1.1274, laminado en frío, templado, superficie brillante (tam. 0,01 y 0,02 inoxidables).

Aplicación:

Para el ajuste de piezas de máquinas en la fabricación de dispositivos y herramientas, como láminas calibradas en la alineación de piezas de trabajo, para mediciones de tolerancia de todo tipo, para el control de asientos y guías, para el ajuste de rodillos entintadores y prensadores.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 10 m, Acero C, Espesor: 0,1mm

Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 10 m, Acero C, Espesor: 0,1mm

a petición
En stock
92 piezas en stock
20,80 €
(2,08 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
935 piezas en stock
11,79 €
(2,36 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Espesor 0,1 mm 0,1 mm
Límite de error ±4 µm ±4 µm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica
Anchura rodillo 12,7 mm 12,7 mm
Longitud rodillo 10 m 5 m
Material Acero C Acero C
Tipo de producto Cinta calibrada Cinta calibrada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra