{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Límite de error | ±4 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia | T3 | |
Material | Acero C | |
Longitud rodillo | 5 m | |
Anchura rodillo | 12,7 mm | |
Espesor | 0,07 mm | |
Tipo de producto | Cinta calibrada |
Número de artículo | 478450 0,07 | |
EAN / GTIN | 2050001054975 | |
Número del fabricante | 109 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m, Acero C, Espesor: 0,07mm
a petición
En stock
69 piezas en stock
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
|
|
Espesor | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
Límite de error | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Anchura rodillo | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Longitud rodillo | 5 m | 5 m | 10 m | 5 m |
Material | Acero C | Acero C | Acero C | inoxidable |
Tipo de producto | Cinta calibrada | Cinta calibrada | Cinta calibrada | Cinta calibrada |
Tolerancia | T3 | T3 | T3 | T3 |