Juego de cintas calibradas En soporte mural 0,01-0,25

Número de artículo: 478440 0,01-0,25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Longitud 330 mm
    Altura 110 mm
    Profundidad 100 mm
    Tipo de producto Cinta calibrada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 478440 0,01-0,25
    EAN / GTIN 4045197524256
    Número del fabricante 478440 0,01-0,25

    Descripción

    Ejecución:

    Surtido de 15 piezas en soporte mural metálico. Cintas calibradas en cajas de plástico.

    Contenido:

    1 rollo de calibres para espesores n.º 478502 de cada medida: 0,01 hasta 0,1 (aumento en 0,01) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

    Volumen de suministro:

    Incluye material de fijación y soporte para calibres de espesores n.° 478510.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra