Calibres para espesores, juego de 10 piezas, T3 1

Número de artículo: 478300 1
Establecer precio 10 Unidad (3,01 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Precisión T3
Norma Norma de fábrica
Longitud hoja 100 mm
Espesor 0,02 mm
Número de piezas 10
Tipo de producto Calibre espesores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478300 1
EAN / GTIN 4045197519634
Número del fabricante 478300 1

Descripción

Ejecución:

Láminas calibradas para espesores de acero; sueltas, juego de 10 piezas, en grosor y precisión T3.

Volumen de suministro:

10 láminas calibradas para espesores en un grosor, con anillo adosado.

Partes opcionales:

Soporte para calibres de espesores n.º 478510.

Nota:

Indicar en el pedido el grosor deseado dentro de la altura de paso especificada, p. ej., n.º 478300 tam. 2 0,04.