{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Precisión | T2 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia | T3 | |
Grosor de laminillas | 0,05 − 0,25 (creciente en intervalos de 0,05) 0,3 − 1,0 (creciente en intervalos de 0,1) mm | |
Número de laminillas | 13 | |
Material | Acero | |
Tipo de producto | Calibre espesores |
Número de artículo | 478220 13 | |
EAN / GTIN | 4045197207500 | |
Número del fabricante | 478220 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Calibre espesores en anillo, 200 mm longitud de hoja, T2, Número de laminillas: 13
a petición
En stock
1.130 piezas en stock
|
a petición
En stock
697 piezas en stock
|
a petición
En stock
4.256 piezas en stock
3,71 €
|
|
Grosor de laminillas | 0,05 − 0,25 (creciente en intervalos de 0,05) 0,3 − 1,0 (creciente en intervalos de 0,1) mm | 0,05 − 0,25 (creciente en intervalos de 0,05) 0,3 − 1,0 (creciente en intervalos de 0,1) mm | 0,05 − 0,25 (creciente en intervalos de 0,05) 0,3 − 1,0 (creciente en intervalos de 0,1) mm |
Número de laminillas | 13 | 13 | 13 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material | Acero | Acero | Acero |
Tipo de producto | Calibre espesores | Calibre espesores | Calibre espesores |
Tolerancia | T3 | T3 | T3 |