Calibre espesores, acero, T3 32

Número de artículo: 478100 32
Nuevo producto
Establecer precio 32 Unidad (0,76 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de laminillas precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Precisión T3
Norma Norma de fábrica
Tolerancia T3
Grosor de laminillas 0,03 − 0,10 (creciente en intervalos de 0,01) 0,10 − 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) 0,125/0,18 / 0,23 / 0,28 / 0,32 / 0,075 mm
Número de laminillas 32
Longitud hoja 100 mm
Material Acero
Tipo de producto Calibre espesores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478100 32
EAN / GTIN 4045197437266
Número del fabricante 478100 32

Descripción

Ejecución:

Hojas de acero templadas con inscripción clara. Hojas de acero de anchura uniforme, plegables por la articulación remachada. Hojas de acero de forma cónica. En vaina niquelada, apretable.
Calibre de espesores de acero, pulido, precisión T3.
Calibre de espesores.