Repasado estacionario 20,5 x 33 x 5 mm 15 - 1,4

Número de artículo: 477746
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Placa de rectificar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 477746
EAN / GTIN 9003174777465
Número del fabricante 477746

Descripción

Descripción:

Las placas de aderezo son una alternativa de alta calidad a los diamantes de un solo grano habituales. Son adecuados para vestir todos los discos de corindón y carburo de silicio. Se utilizan preferiblemente para vestir discos anchos y discos de perfil con un borde poco profundo. inserto de placas de aderezo permite lograr la máxima precisión en el proceso de aderezo.

Característica:

  • Forma: 50AP- PLAQUITA REPASADORA
  • Especificación: 15 - 1,4
  • Dimensión (D/W x D x H/L): 20,5 x 33 x 5 mm
  • Diámetro: 20,5 mm
  • Grosor: 33 mm
  • Agujero: 5 mm
  • Tamaño del grano: 1100

Ventaja:

  • Disponible en 3 variantes de diamante
  • Alta repetibilidad

Aplicación:

  • Para el aderezo estacionario de todos los discos de corindón y carburo de silicio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra