• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre para cordones de soldadura, 12 laminillas

Número de artículo: 477700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
99 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 3 mm - 12 mm
Ejecución 12 calibres en un anillo
creciente en intervalos de 0,5 mm 3 mm - 7 mm
creciente en intervalos de 1,0 mm 7 mm - 12 mm
Aplicación con soldadura en ángulo recto
Número de calibres 12
Tipo de producto Calibre para cordones de soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 477700
EAN / GTIN 4045197207418

Descripción

Ejecución:

12 laminillas, se mantienen en forma de abanico gracias al anillo (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 10 / 12 mm).

Aplicación:

Medición de cordones de soldadura en ángulo recto.