Plantilla digital para cordones de soldadura, Capacidad de medición: 30mm

Número de artículo: 477630 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 59,20 € /piezas
a petición
En stock
155 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Material: Acero fino, INOX
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 0 mm - 30 mm
Lectura conmutable 0,01 mm
Lectura conmutable 0,0005 pul
Límite de error 0,02 mm
Norma Norma de fábrica
Lectura conmutable mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Material Acero fino, INOX
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de producto Calibre para cordones de soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 477630 30
EAN / GTIN 4045197927675
Número del fabricante 477630 30

Descripción

Ejecución:

Indicador digital amplio, de alto contraste con robusta caja metálica. Plantilla digital para cordones de soldadura con escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero. El sistema electrónico se desconecta automáticamente al cabo de aprox. 5 minutos y se conecta mediante un simple deslizamiento.

Aplicación:

Medición de cordones de soldadura planos y angulares.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.