Plantilla para cordones de soldadura con escala ABCD

Número de artículo: 477620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
148 piezas en stock
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
    Capacidad de medición 0 mm - 20 mm
    Lectura 0,1 mm
    Aplicación Ángulo de flanco a
    Tipo de producto Calibre para cordones de soldadura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 477620
    EAN / GTIN 4045197883780
    Número del fabricante 477620

    Descripción

    Ejecución:

    Capacidad de medición 0 – 20 mm. Precisión de lectura 0,1 mm. Lectura mediante raya de referencia en la ventana de lectura. La aplicación unilateral del calibre evita en gran medida la posibilidad de errores de medición. Acero inoxidable. Regla integrada de 0 – 90 mm.

    Aplicación:

    Para la medición sencilla y rápida de la altura de los cordones de soldadura. Para la medición del ángulo de flanco α.