Calibre para cordones de soldadura con corredera, acero inoxidable

Número de artículo: 477600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
546 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 0 mm - 20 mm
Lectura 0,1 mm
Ejecución Corredera con tornillo de apriete
Aplicación Cordones de soldadura planos y angulares
Número de calibres 1
Material Acero fino, INOX
Tipo de producto Calibre para cordones de soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 477600
EAN / GTIN 4045197207401
Número del fabricante 477600

Descripción

Ejecución:

Campo de medición 20 mm, lectura de 0,1 mm. Corredera con tornillo de apriete. Acero inoxidable.

Aplicación:

Medición de cordones de soldadura planos y angulares.