Limas diamantadas Con aglomerante galvánico 140

Número de artículo: 477430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima tipo aguja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 477430
    EAN / GTIN 9003174774303
    Número del fabricante 477430
    Número L L50140 1898

    Descripción

    Descripción:

    Estos archivos de diamante unidos galvánicamente se utilizan principalmente en el mecanizado de aceros endurecidos y carburo. Pero también son adecuados para vidrio, cerámica y materiales por encima de 40 HRC. Este producto solo está disponible en grano de diamante tamaño D35. Es parte del equipo estándar de cada fabricante de herramientas. Los tamaños de grano fino están disponibles bajo petición.

    Característica:

    • Forma: 90 N lima tipo aguja
    • Especificación: 70 - 5 - 2 X 3X70
    • Diámetro: 140 mm
    • Tamaño del grano: 126
    • Idoneidad material: Acero

    Ventaja:

    • Tamaños de grano fino bajo petición
    • Adecuado para diferentes materiales

    Aplicación:

    • Excelente para el mecanizado de aceros endurecidos y carburo, pero también adecuado para vidrio, cerámica y materiales por encima de 40 HRC

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra