Descripción:
Con esta herramienta de unión galvánica, procesa principalmente carburo y cerámica industrial. En comparación con las herramientas de molienda de cerámica convencionales, las herramientas de diamante se caracterizan por su alto durabilidad/duración/vida útil y tiempos de molienda enormemente más cortos. Además, le ofrecen una alta precisión dimensional y ejercen una baja presión de lijado. De esta manera, especialmente los diámetros pequeños se pueden mecanizar.
Característica:
- Forma: 1A1W MUELA CON VASTAGO
- Especificación: 10 X S6 X 50
- Dimensión (D x D): 15 x 10 mm
- Diámetro: 15 mm
- Grosor: 10 mm
- Tamaño del grano: 151
- Idoneidad material: Metal duro, cerámica
Ventaja:
- Alta precisión dimensional
- Para diámetros pequeños
- abrasivo superabrasivo
Aplicación:
- Para la molienda cilíndrica interna de piezas de trabajo hechas de carburo y cerámica industrial