Limas diamantadas Con aglomerante galvánico 140

Número de artículo: 477289
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 477289
EAN / GTIN 9003174772897
Número del fabricante 477289
Número L L50140 2446

Descripción

Descripción:

Estos archivos de diamante unidos galvánicamente se utilizan principalmente en el mecanizado de aceros endurecidos y carburo. Pero también son adecuados para vidrio, cerámica y materiales por encima de 40 HRC. Este producto solo está disponible en grano de diamante tamaño D35. Es parte del equipo estándar de cada fabricante de herramientas. Los tamaños de grano fino están disponibles bajo petición.

Característica:

  • Forma: 90 N lima tipo aguja
  • Especificación: 70 - 5 - 1,5 X 3X70
  • Diámetro: 140 mm
  • Tamaño del grano: 126
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Tamaños de grano fino bajo petición
  • Adecuado para diferentes materiales

Aplicación:

  • Excelente para el mecanizado de aceros endurecidos y carburo, pero también adecuado para vidrio, cerámica y materiales por encima de 40 HRC

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra