Plantilla para roscas M/W

Número de artículo: 477000 M/W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
708 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para rosca Métrico y Whitworth
    Para altura de paso 0,25 mm - 6 mm
    Para pasos por pulgada 4 - 62
    Número de laminillas 24 / 28
    Tipo de producto Plantilla para roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 477000 M/W
    EAN / GTIN 4045197207333
    Número del fabricante 477000 M/W

    Descripción

    Ejecución:

    De acero; con dientes fresados de precisión. Estribo plano con tornillos de apriete para sujetar las laminillas.

    Aplicación:

    Para comprobar la altura de paso de roscas interiores y exteriores.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra