Llave para bujías ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 16 ∙ 270 mm

Número de artículo: 4766-1
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4766-1
EAN / GTIN 4000896048991
Número del fabricante 4766-1
Número L L60140 329

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Cambio de bujías (16 mm o 58″)
  • Resorte de corona para la sujeción de las bujías
  • P. ej. en VWAUDISEATŠKODARENAULTFIATFORDOPELBMWNISSANHONDAMAZDAMITSUBISHIKIAVolvo
  • Ángulo de giro ±50°
  • Dimensiones americanas
  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Accionamiento con ranura de bola
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Dimensiones / longitud: 270 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 21.4 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 18 mm
  • Peso neto (kg): 0.26 kg
  • Para el accionamiento con la mano
Inoxidable y resistente a la temperaturaEl espacio libre más amplio posible en el aislante cerámico6 elementos elásticos: sujeción segura de las bujíasAmortiguación de movimientos transversales