ALICATE DE ARANDELAS REVERSIBLE 20CM

Número de artículo: 475A.20
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 475A.20
EAN / GTIN 3148511782118
Número del fabricante 475A.20
Número L L60130 4082

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Cada alicate tiene dos ajustes de trabajo para anillos de retención con sujeción externa o interna
  • bruñido, con revestimiento de PVC

Característica:

  • d [mm]: 1,8
  • d mín. - máx. [mm]: 20 --> 48 - 19 --> 45
  • L [mm]: 200
  • [g]: 155

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop