• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Repasado estacionario Diamantes de perfil 44,5 x DF / V40 / R250

Número de artículo: 475960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rectificador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 475960
EAN / GTIN 9003174759607
Número del fabricante 475960
Número L L50140 480

Descripción

Descripción:

Utilice diamantes de perfil para vestir todas las ruedas de pulido de perfil convencionales hechas de corindón o carburo de silicio. La gran ventaja de los diamantes de perfil: Pueden ser de nuevo en un proceso especial. Se encuentran con frecuencia en diaform y máquinas de pulir controladas por CNC con inserto.

Característica:

  • Forma: 50PD- DIAMANTE LAPIDADO
  • Especificación: D 0,4 PCS
  • DIMENSIÓN (W/L2 X Y/REC/V/R): 44,5 x DF / V40 / R250 mm
  • Diámetro: 9,52 mm
  • Grosor: 44,5 mm
  • Idoneidad material: Material independiente

Ventaja:

  • Disponible en dos variantes
  • reafilado posible

Aplicación:

  • Para vestir todas las ruedas de pulido de perfiles convencionales hechas de corindón o carburo de silicio