Destornilladores macho hexagonal Tño.1,5 L. de cuchilla50mm

Número de artículo: 47533015
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 47533015
EAN / GTIN 4018754283156
Número del fabricante 47533015
Número L L60010 7372

Descripción

Característica:

  • L1: 50 mm
  • L2: 150 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 1,5 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 12 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra