Destornilladores macho hexagonal Tño.0,7 / 0,028 L. de cuchilla40mm

Número de artículo: 47533007
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 47533007
EAN / GTIN 4018754283125
Número del fabricante 47533007
Número L L60010 6457

Descripción

Característica:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 0,028″
  • Salida hexágono exterior (mm): 0,7 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 12 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra