Destornillador Phillips PH tamaño 00, longitud de la hoja 40 mm

Número de artículo: 47523010
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 47523010
EAN / GTIN 4018754283101
Número del fabricante 47523010
Número L L60010 6194

Descripción

Descripción:

  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 2380

Característica:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Perfil de salida: Phillips-Recess®
  • Tamaño Perfil de salida: PH00
  • Peso: 12 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra